ナイキ
ナイキの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
ナイキの ディスプレイ/モニター付属品
棚板
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
サテンブラック
注文コード
57155519
品番
DSDNT1-SBK
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
690-8975
耐荷重(kg)
5以下
仕上
スチール塗装
色(本体)
サテンブラック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません