※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸イス(固定脚・背付)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57155677 品番 E672F-PBK
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
トラスコ品番690-9033 幅(mm)400 ブラック 奥行(mm)400 張地布張り、背:PP樹脂成型品、円盤脚:スチールメッキ仕上 座面高さ(mm)450〜600 座幅(mm)375 座奥行(mm)375 グリーン購入法適合 色(座面)ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする