※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの 丸イス・角イス
丸イス(固定脚・背無し)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
57155738
品番
E671F-PLBL
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
690-9038
幅(mm)
400
色
ライトブルー
奥行(mm)
400
張地
布張り、円盤脚:スチールメッキ仕上
座面高さ(mm)
450〜600
座幅(mm)
375
座奥行(mm)
375
グリーン購入法
適合
色(座面)
ライトブルー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません