丸イス(キャスターー脚・背付)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 57155781 品番 E674F-PTE
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
トラスコ品番691-0532 幅(mm)510 ペールテラコッタ 奥行(mm)510 張地布張り、背:PP樹脂成型品、脚:スチール製PP樹脂成型品カバー、Φ50mmナイロン双輪キャスター付 座面高さ(mm)420〜530 座幅(mm)375 座奥行(mm)375 グリーン購入法適合 色(座面)ペールテラコッタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする