ソーラーセンサーウォールライトU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57155975 品番HRN-628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。
3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。

セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書 材質PP、PS、鉄 質量(g)180 電源ソーラーパネル充電 センサーセンサーから全方向に120°(5m以内) 充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×5×15 明るさ(Lm)【強】200【中】62【弱】59 点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます) 連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (※満充電時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする