廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
アルミ セットナベ小ネジ(SRW付) / A-SRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57155998
品番
A-2606-SR
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
6
ねじ径
M2.6
寸法D×H(mm)
4.5-1.7
寸法SRW(d-t)(mm)
3.9-0.5
色
ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
アルミ
表面処理(ねじ部)
生地
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応