平野商会
平野商会の センサーライト
平野商会の ソーラー式センサーライト
ネコの足あとソーラーライト2個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57156000
品番
HRN-623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
ソーラー充電で光る猫の足あと型の可愛いソーラーライトです。地面に差し込むだけの簡単設置で、お庭を可愛くデコレーションします。1箱に2つ入り、複数個使用することでまるで足跡のような演出も可能です。
材質
PP、PS、PVC
質量(g)
50(商品合計)
電源
ソーラーパネル充電
連続使用時間(時間)
8
バッテリー
ニッケル水素電池(40mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×9×8.5
充電時間(時間)
8
LED
最大5Lm
充電可能回数
300回
防水
IP44