曜日別特売
CDVP-MINI151HD(B) DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 57156201

CDVP-MINI151HD(B) DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 57156201
CDVP-MINI151HD(B) DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 57156201
CDVP-MINI151HD(B) DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 57156201
CDVP-MINI151HD(B) DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 57156201
CDVP-MINI151HD(B) DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 57156201
CDVP-MINI151HD(B) DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 57156201

DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード57156201品番CDVP-MINI151HD(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適
端子部
・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1
・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1
・USBポート×1
・SDカードスロット×1
・ヘッドホン端子
対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)
対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG

用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
取扱説明書:(3.12MB)
注意
※著作権保護管理されたファイルは再生できません
※動画ファイル再生については、映像コーデックXvid、音声コーデックMP3、拡張子aviで作成されたファイルのみに対応しております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする