用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)サイズ9インチ質量(g)810消費電力(W)9使用温度(℃)0~40保存温度(℃)”-10~60使用電源[AC100-240V(50-60Hz)(家庭用ACアダプター)]、[DC12V(車載用シガー電源アダプター)※トラックなどの24V車、+アース車では使用できません]、[ニッケル水素充電池 単3×8本 1900mAh以上(別売)]、[アルカリ乾電池 単3×8本(別売)]解像度800×480視野角上下60° / 左右120°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4入力端子AV入力端子出力端子AV出力端子、イヤホン端子適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEGシステム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換