ソーラーセンサーライト 防犯対策 IP65防水

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57156271 品番sl041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソーラーセンサーライトは、LED54個搭載で明るさ抜群のソーラーセンサーライトです。3点灯モード(通常/DIMセンサー/センサー)でシーンに応じた使い分けが可能。太陽光発電式のため電気代ゼロ&環境に優しいライトです。IP65防水仕様で雨天でも安心、工事不要のワンタッチ設置です。「設置が面倒」「ランニングコストが気になる」といった悩みを解消する、屋外照明の最適です。

用途照明・防犯用に。 質量(g)440 寸法(cm)約30×10.8 点灯方式通常点灯/DIMセンサー/センサーモード 充電時間(時間)約7以上でフル充電 LED54個 防水性IP65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする