ソーラーセンサーライト 防犯対策 リモコン付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57156280 品番sl087
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ソーラーセンサーライトは、夜間の庭や玄関周りを明るく照らすセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知すると自動点灯(30秒後に消灯)します。6段階調節可能なセンサーモードと3色切り替え機能(暖白/白色/自然光)でシーンに最適な光を選択可能。IP65防水+耐熱・耐冷仕様(-20℃〜50℃対応)で厳しい環境でも安定稼働できます。太陽光で自動充電され電気代ゼロ、工事不要で壁や柱に簡単設置、PC+ABS樹脂採用で軽量ながら衝撃にも強いです。

用途照明・防犯用に。 質量(g)740 角度(°)感知:約120 センサー6種類 寸法(cm)約17.7×23.5×12.8 LED色白色、中性色、暖色 ソーラーパネル出力5V/5W LED360LED 内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン電池 明るさ(Lm)最大2000 防水保護等級IP65 感知距離(m)リモコン:約0〜6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする