sl035 ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 万方商事 57156289

 

sl035 ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 万方商事 57156289
sl035 ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 万方商事 57156289
sl035 ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 万方商事 57156289
sl035 ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 万方商事 57156289
sl035 ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 万方商事 57156289
sl035 ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 万方商事 57156289
sl035 ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 万方商事 57156289

ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57156289品番sl035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソーラーセンサーLED投光器は、高輝度LED60個搭載で広範囲を明るく照射する投光器です。昼間に太陽エネルギーをうけ充電するので電気代がかかりません。防犯に効果的な人感センサー(感知距離5m)付きで、夜間の侵入者を検知します。点灯時間・センサー感度を3つのダイヤルで自由調整が可能です。角度調節可能なヘッドで照射方向を自在に設定可能、479cmの長いケーブルで設置場所の制約が少なく、庭・玄関・店舗周辺に最適です。軽量&コンパクト設計で取り付け容易です。

用途
照明・防犯用に。
質量(kg)1.1寸法(cm)パネルサイズ:19×16、LEDライト:13.4×28連続点灯時間約4時間LED60個ケーブル長(cm)479距離センサー:約5m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする