F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57156307 品番TN022
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。
底面強力マグネットで使い方自由自在!
5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。
充電ケーブル付属。

用途ワークライト 付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル 材質アルミニウム合金+ステンレス 寸法(mm)160.5×27×30 スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯 連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間 バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー 色温度6500K 耐衝撃性能IK09 明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000 防水保護等級IP65 照射距離(m)最長180まで
注意
※ご使用前に絶縁シートを外してください。
※ACアダプター付属しません。
※製品を分解しないでください。
※光を直視しないでください。
※必ず-10℃〜40℃の範囲内で使用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする