充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57156316 品番TN023
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メインとトップの2ヶ所光源。
底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。
5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。
180度調整ハンドル。
コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。
便利な充電スタンド付き。
充電ケーブル付属。

用途ワークライト 付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド 材質ABS+TPE+PC 寸法(mm)192×52×33 スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯 本体質量(kg)約0.25 連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間 バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー 色温度6500K 耐衝撃性能IK09 明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600 防水保護等級IP65
注意
※ACアダプター付属しません。
※製品を分解しないでください。
※光を直視しないでください。
※必ず-10℃〜40℃の範囲内で使用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする