用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱
仕様【蓋】防臭パッキン付き
材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール
色【蓋】レッド【本体】ブラック
容量(L)90
寸法H(mm)798
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)約60
寸法D(mm)522
本体質量(kg)4.4
寸法W(mm)435
キャスター径(Φmm)130
穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端)
排水口径(Φmm)30(キャップ付き)
エコマーク認定番号12 118 006