リサイクルカート エコ#90 黒/グリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57156350 品番RCN90G
参考基準価格(税別)¥19,970 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。
使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。
洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。

用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱 仕様【蓋】防臭パッキン付き 材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール 【蓋】グリーン【本体】ブラック 容量(L)90 寸法H(mm)798 エコマーク認定認定 耐荷重(kg)約60 寸法D(mm)522 本体質量(kg)4.4 寸法W(mm)435 キャスター径(Φmm)130 穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端) 排水口径(Φmm)30(キャップ付き) エコマーク認定番号12 118 006
注意
※再生原料を使っているため、本体カラーが多少異なる場合があります。
※個人宅配送は不可となります。企業様名、法人様名、屋号などのご明記をよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする