セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱本体
スリムダスター #25 本体・フタセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57156359
品番
ESD5S
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途を選ばず、色々なシチュエーションに対応可能。カラーも馴染みやすいベージュ(ストーン)をご用意。指で押すだけでフタの開閉がラクにできます。
仕様
袋止め、フタ開閉はプッシュタイプ
材質
【本体】ポリエチレン【蓋】ポリプロピレン【フラップ】ポリスチレン
寸法(mm)
【投入口】175×280
質量(kg)
9.3
色
ストーン
種類
本体+ふた
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×350×550
収納量
あきビン(250ml)45本 / あき缶(350ml)32本 / ペットボトル(500ml)17本
注意
※収納量は全てつぶさない場合の試算です。
※収納量はそれぞれ目安になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません