a34866 スキンヘッドシェーバー ファミリー・ライフ 57156386 a34866 スキンヘッドシェーバー ファミリー・ライフ 57156386 a34866 スキンヘッドシェーバー ファミリー・ライフ 57156386

スキンヘッドシェーバー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57156386 品番a34866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ヒゲ削り感覚で手軽にスキンヘッドのお手入れ!
外側の6つのヘッドが複雑な頭部の凹凸にぴったりと密着。肌に優しく快適な剃り心地。
頭や顔の形にフィットする設計!
バッテリー残量がわかるデジタルディスプレイ。
多彩な機能:アタッチメントを取り替えれば、シェービング・鼻毛処理・バリカン・フェイスケア、がこれ1台で!!
充電式、簡単操作、防水仕様
気になった時にサッと!
お風呂で使えます!
一部組立式
1年間保証書付き

セット内容本体、シェーバーヘッド、トリマーヘッド、フェイシャルブラシ、洗顔ブラシ、鼻毛トリマー、USB充電コード、トリマーコーム(3mm、6mm、9mm、12mm)、掃除用ブラシ、シェーバーヘッドカバー 材質本体:ABS、フェイシャルブラシ:シリコン、掃除ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン、シェーバーヘッド:ポリプロピレン、洗顔ブラシ:ABS樹脂・ナイロン、トリマーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、鼻毛トリマー:ABS樹脂・ステンレス、トリマーコーム:ABS樹脂 質量(g)()126 連続使用時間180分 充電時間120分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.7×9.5 バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】600 防水性IPX7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする