装着画像

エブケアエンボス25

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 57157007 品番 3004-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
仕様箱入 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 ブルー サイズS 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)27.5 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)13.6 左右区別左右兼用 エンボス加工外エンボス 取出位置手首取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする