装着画像
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ポリエチレン ディスポ手袋
エブケアエンボス25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
57157025
品番
3004-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
箱入
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
16.6
左右区別
左右兼用
エンボス加工
外エンボス
取出位置
手首取出し