1103100007 ブロー製看板枠 H1400×W1100もたせ付 サンコー(三甲) 57158696 1103100007 ブロー製看板枠 H1400×W1100もたせ付 サンコー(三甲) 57158696 1103100007 ブロー製看板枠 H1400×W1100もたせ付 サンコー(三甲) 57158696

ブロー製看板枠 H1400×W1100もたせ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57158696 品番1103100007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

鉄板から複合板までビス無しで取付け可能なブロー看板枠です。看板全周をプラスチックの枠で覆う額縁構造で安全性に優れます。円形の突起により厚さ違いの看板でもガタツキを軽減します。片側6ヶ所に貫通孔を設置しており、ロープ等で固定が可能です。

用途鉄板、アルミ複合板の看板設置時の安全性向上に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1695×1250×60 寸法(縦×横)(mm)【表示面】1340×1045
注意
※看板の外周4辺は枠内に入るため、表示が見えなくなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする