フリッシュ 寝具 肌掛け布団 ネイビー ブルー 185×185cm ダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57158949 品番1192120370308
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,098円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

夏の暑い夜にお困りのあなたへ! 快適ひんやり寝具シリーズ『フリッシュ』。
身体があたる面にほどよくひんやり気持ちがいい冷感生地を使用しています。
表生地にはやわらかな肌触りのパイル生地を使用しており季節に応じてリバーシブルでご使用頂けます。
『フリッシュ』シリーズには、ラグ、クッション、寝具も展開。
お部屋のコーディネートにもおすすめです。

寸法(cm)185×185 アズワン品番60-0533-98 素材【表地】ナイロン50%・ポリエステル50%(冷感生地) 【裏地】ポリエステル100%(パイル生地) 【中綿】ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする