JP-FN01WLB フォーナースライトベージュS アズワン 57159195

JP-FN01WLB フォーナースライトベージュS アズワン 57159195
JP-FN01WLB フォーナースライトベージュS アズワン 57159195
JP-FN01WLB フォーナースライトベージュS アズワン 57159195
JP-FN01WLB フォーナースライトベージュS アズワン 57159195
JP-FN01WLB フォーナースライトベージュS アズワン 57159195
JP-FN01WLB フォーナースライトベージュS アズワン 57159195
JP-FN01WLB フォーナースライトベージュS アズワン 57159195
JP-FN01WLB フォーナースライトベージュS アズワン 57159195

フォーナースライトベージュS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1足注文コード57159195品番JP-FN01WLB
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

足首部から徐々に圧力を弱めていく段階的圧力設計です。
脚しっかり引き締めなめらかな肌ざわりで快適な履き心地です。
こんな方にオススメします。
圧迫力と履きやすさを求める方
立ったまま、座ったままなど長時間同じ姿勢の方
しっかり圧迫したい方

ライトベージュサイズSタイプパンティ ストッキング股下(cm)65-72アズワン品番69-1316-84足首周り(cm)19-21ふくらはぎ周り(cm)32-34大腿廻り(cm)44-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする