曜日別特売
seca 877+seca 217 フラットスケール+身長計 seca (セカ) 57159308

フラットスケール+身長計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57159308品番seca 877+seca 217
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥87,448
販売価格(税別)
79,498

セット内容:フラットスケール seca 877+身長計 seca 217
フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。
seca 877:つま先でタップすると電源が入るTap-onスイッチです。
大人の体重をゼロにし、体重計の上でじっとしていられない子どもを大人が抱きながら測定できる2 in 1機能付きです。
seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。

質量(kg)3.6電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 877】321×60×356機能【体重計】風袋引き・2 in 1・Tap-onスイッチ・自動電源オフ測定範囲(cm)20-205表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm最大計量(kg)200精度等級4級アズワン品番68-5191-20
注意
※国家検定付き
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする