フラットスケール+身長計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57159326 品番seca 878 +seca 217
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥106,698
販売価格(税別)
96,998

セット内容:フラットスケール seca 878+身長計 seca 217
フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。
seca 878:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。
seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。

質量(kg)3.6 電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878】321×60×361 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-21
注意
※国家検定付き
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする