ハンディーブロアー 充電式 軽量220g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57159396 品番M-HD001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。

用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。 付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書) ブラック 定格電圧(V)7.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41 回転数80000RPM(MAX) 使用可能温度範囲0〜40 電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約2〜2.5 バッテリー容量(mAh)2000 使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
注意
※十分な充電後にご使用ください。濡れた手で充電ケーブルをい抜き差ししないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする