ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
日付数字ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57159436
品番
301-33
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
826-4001
セット内容
1〜12(各2枚)、13〜31(各1枚)
寸法(mm)
40×30
質量(g)
160