ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
マグネット数字板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57159472
品番
301-60
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
文字内容
躯体工事
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
826-4002
寸法(mm)
65×300
質量(g)
60
注意
※作業予定看板に付ける文字のみ表示です。