廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
チタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TI-SRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M3
注文コード
57159498
品番
TI-0305-SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじ径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
5
ねじ径
M3
寸法D×H(mm)
5.5-2.0
寸法SRW(d-t)(mm)
4.8-1.0
色
ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
純チタン
表面処理(ねじ部)
脱脂
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応