ブレンU 0.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57159570 品番 BAS87-PU
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ブレず、軽い力で濃く書けるボールペンです。ストレスフリーな書き心地のブレンからユーザビリティを追求したモデルが登場。筆記振動を防ぐ「ブレンシステム」と、新しく開発したS油性インクを搭載し、不安定な場所でも濃く書けて使いやすく大事なことをサッと書く時におすすめです。

パープル 質量(g)11.1 インク色 径(Φ)×全長(mm)最大径10.5×140.8 替芯SY-0.5芯 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(軸)パープル 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする