法令許可票

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57159594 品番 302-091
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
文字内容道路占用使用許可証 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番826-4230 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×350 質量(g)80 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 118 031

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57159506
2021-07-08
用途:
建設現場掲示板として
サービス業

大きすぎず丈夫でかつ安価なのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする