BAS87-W ブレンU 0.5 ゼブラ 57159597

ブレンU 0.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード57159597品番BAS87-W
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ブレず、軽い力で濃く書けるボールペンです。ストレスフリーな書き心地のブレンからユーザビリティを追求したモデルが登場。筆記振動を防ぐ「ブレンシステム」と、新しく開発したS油性インクを搭載し、不安定な場所でも濃く書けて使いやすく大事なことをサッと書く時におすすめです。

質量(g)11.1インク色径(Φ)×全長(mm)最大径10.5×140.8替芯SY-0.5芯ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(軸)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする