ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
826-4004
注文コード
57159698
品番
302-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容が、パネルに直接印刷されています。
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
法令の改正に合わせて、各許可票を小サイズにした表示板もご用意しました。
文字内容
建設業の許可証/労災保険関係成立票
取付方式
穴4スミ
材質
アルミ複合版(穴4スミ)
付属品
接地用ピアスビス×6個
トラスコ品番
826-4004
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
910×540
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57159698
302-51
41500455
302-51A
薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用)
ユニット
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です