302-61 フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース) ユニット 57159752

フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番826-4232 注文コード57159752 品番302-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品はトラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

表示内容が、パネルに直接印刷されています。
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
法令の改正に合わせて、各許可票を小サイズにした表示板もご用意しました。

文字内容建築基準法による確認済/道路占有使用許可証 取付方式穴4スミ 材質アルミ複合版(穴4スミ) 付属品接地用ピアスビス×6個 トラスコ品番826-4232 厚さ(mm)9 寸法(mm)300×760 内寸(mm)270×730

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57159752 302-61 41500473 302-61A 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 薄型法令許可証表示板パネル(フラットパネル用) ユニット 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする