ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 法令許可票
フラットパネル専用(法令許可票・取付ベース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57159777
品番
302-62
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
表示内容が、パネルに直接印刷されています。
アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
法令の改正に合わせて、各許可票を小サイズにした表示板もご用意しました。
取付方式
穴4スミ
材質
アルミ複合版(穴4スミ)
付属品
接地用ピアスビス×6個
トラスコ品番
826-4233
仕様
白ベースのみ
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
300×760
内寸(mm)
270×730