ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
車両出入口標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57160127
品番
305-77
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
文字内容
No. ゲート
取付方式
単管取付
材質/仕上
鉄板/ユニクロメッキ
付属品
クランプ×2個
トラスコ品番
826-4009
厚さ(mm)
40
寸法(mm)
(枠)455×628、(標識)415×588
質量(kg)
4.4