ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
通路標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
仮歩道
トラスコ品番
826-4015
注文コード
57160294
品番
311-16
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
仮歩道
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
826-4015
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
07 118 031