ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 安全掲示板
重機車両マグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57160522
品番
314-54
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
文字内容
コンプレッサー
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
826-4021
寸法(mm)
左右約80
質量(g)
12