ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 安全掲示板
重機車両マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57160556
品番
315-30
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
文字内容
杭打機
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
826-4022
寸法(mm)
左右約60
質量(g)
5