ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 安全掲示板
重機車両マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57160818
品番
315-41
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
文字内容
油圧ショベル
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
826-4029
寸法(mm)
左右約90
質量(g)
12