ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 危険予知活動表
危険予知活動表
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57160958
品番
320-161
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
PP加工ボードなので、直接書き消し可能です。
文字内容
危険予知活動表
材質
エコユニボード(PP加工/穴上2)
付属品
水性ペン黒×1、けし具、ヒモ
トラスコ品番
826-3926
寸法(mm)
210×297
質量(g)
115
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031