ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
石綿障害予防規則対応標識
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
注文コード
57161265
品番
324-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
783-5914
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×600