ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの アスベスト関係標識
石綿障害予防規則対応標識
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57161292
品番
324-70
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用すること
取付方式
穴4
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
783-5922
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません