ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
交通標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57161353
品番
326-24
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
文字内容
歯止めはよいか
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
826-4035
寸法(mm)
40×60
質量(g)
1