ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
作業半径注意標識
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57161457
品番
326-62
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
作業中旋回注意
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
826-4038
寸法(mm)
300×400
質量(g)
360