作業半径注意標識

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57161536 品番 326-63
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
文字内容運転責任者以外はさわるな 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット トラスコ品番826-4039 寸法(mm)300×400 質量(g)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-24
用途:
道路沿いの作業
農・林・水産業

なかなか良い感じ。もう少し大きく、バリケードに張れるくらいのサイズが欲しい。

重機稼働中注意 も欲しい。

対象商品:
57161387
2021-03-20
用途:
機械のメンテナンス作業中扉の外に
サービス業

マグネットなので簡単取り外し。ちょうどよい大きさ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする