ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン作業標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57161554
品番
326-64
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
アウトリガーの完全張り出し!
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
826-4040
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
80×170
質量(g)
40