ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
クレーン作業標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57161615
品番
326-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
地盤はよいか!
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
826-4042
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
80×170
質量(g)
40