ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
二丁掛け安全帯を使用せよ!
注文コード
57161868
品番
340-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
文字内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
二丁掛け安全帯を使用せよ!
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)
トラスコ品番
826-3933
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
600×450
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57161868
340-118
41499807
340-118A
ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)
ユニット
1枚
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です