ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
フルハーネス安全帯を使用せよ!
注文コード
57161886
品番
340-119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
文字内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
フルハーネス安全帯を使用せよ!
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターポリン(裏面マジックテープ付)
トラスコ品番
826-3934
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
600×450
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57161886
340-119
41499816
340-119A
ワンタッチ取付標識(イラストタイプ)
ユニット
1枚
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です